※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+-)トラス小ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(1200個)
1箱(1500個)
1箱(1200個)
長さ(mm)
12
8
12
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(1200個)
注文コード
42317527
品番
M4×12
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
長さ(mm)
12
材質
鉄
十字穴番号
2
寸法t(mm)
1.4
表面処理
ユニクロ
頭部形状
トラス
寸法K(mm)
2.5
寸法m(mm)
4.3
穴の形状
プラスマイナス
寸法dk(Φmm)
9.4