※8-M12-2-PF2A ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの スイッチ/センサ/コントローラ
SMCの 電子式フロースイッチ/センサ
PF2A7 - デジタルフロースイッチ 表示一体型(PF2A711)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42318386
品番
PF2A711-N03-67N
参考基準価格(税別)
¥39,220
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
出力
(67) PNPオープンコレクタ2出力
管接続口径
(03) 3/8
ねじの種類
(N) NPT
表示単位
(-) 単位切換機能付
リード線
(N) 電源・出力接続リード線なし
流量範囲(L/min)
(11) 10 〜 100
CADデータダウンロード