※8-M12-2-PF2A ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PF2A7 - デジタルフロースイッチ 表示一体型(PF2A750)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 出力(27) NPNオープンコレクタ2出力 管接続口径(02) 1/4 表示単位(-) 単位切換機能付 注文コード42318693 品番PF2A750-N02-27N
参考基準価格(税別)¥39,220 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
この商品は出力・管接続口径・表示単位など12種類から選べます 他の種類を見る
流量範囲(L/min)(50) 5 〜 50 ねじの種類(N) NPT 管接続口径(02) 1/4 出力(27) NPNオープンコレクタ2出力 リード線(N) 電源・出力接続リード線なし 表示単位(-) 単位切換機能付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする