※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P Series(PF3W511)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様(A)校正証明書あり 注文コード42322403 品番PF3W511-F10-2TN-A-X128
参考基準価格(税別)¥54,780 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は出力・仕様など74種類から選べます 他の種類を見る
仕様(A)校正証明書あり 形式(5)分離型センサ部 管接続口径(10)1/1 ねじの種類(F)G 定格流量(L/min)(11)10〜100 温度センサー(T)温度センサ付 表示単位(-)瞬時流量:L/min、温度:℃ 出力仕様(2)アナログ4〜20mA

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする