※8-M12-3-PF3W ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PF3W - 水用デジタルフロースイッチ 3色表示(PF3W540)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様(-)校正証明書なし 注文コード42324537 品番PF3W540-N04-2T-X128
参考基準価格(税別)¥44,060 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は出力・仕様など76種類から選べます 他の種類を見る
仕様(-)校正証明書なし 形式(5)分離型センサ部 管接続口径(04)1/2 ねじの種類(N)NPT 定格流量(L/min)(40)5〜40 温度センサー(T)温度センサ付 表示単位(-)瞬時流量:L/min、温度:℃ 出力仕様(2)アナログ4〜20mA リード線(-)M8コネクタ付リード線あり(3m)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする