※8-M12-3-PF3W ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PF3W - 水用デジタルフロースイッチ 3色表示(PF3W540)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 出力(1) アナログ1〜5V 注文コード42324564 品番PF3W540-N04-1T-G
参考基準価格(税別)¥44,060 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は出力・仕様など76種類から選べます 他の種類を見る
形式(5) 分離型センサ部 弁仕様(-) 流量調整弁なし 出力(1) アナログ1〜5V 管接続口径(04) 1/2 ねじの種類(N) NPT ブラケット(-) なし 温度センサー(T) 温度センサ付 表示単位(G) 瞬時流量:gal/min、積算流量:gal、温度:℃ リード線(-) M8コネクタ付リード線あり(3m) 流量範囲(L/min)(40) 5〜40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする