※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の ナベ小ねじ
(+)ナベ小ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱)
(2件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
ねじの呼び
M10
注文コード
42325227
品番
M10×100
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
355
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M10
長さ(mm)
100
ねじピッチ(mm)
1.5
十字穴番号
4
材質
鉄
表面処理
ユニクロ
頭部形状
ナベ
寸法K(mm)
6
寸法m(mm)
9.4
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
19
十字穴深さ(mm)
(最大)5.10/(最小)4.30