※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+-)ナベ小ねじ 半ねじ(ねじ部50)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(300個)
1箱(300個)
1箱(200個)
ねじの呼び
M4
M4
M5
長さ(mm)
75
65
75
70
ねじピッチ(mm)
0.7
0.7
0.8
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(300個)
注文コード
42327765
品番
M4×75×50
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
長さ(mm)
75
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
ナベ
穴の形状
プラスマイナス
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。