M4×150×50 (+)ナベ小ねじ 半ねじ(ねじ部50)(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂 42328237

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M4×150×50 (+)ナベ小ねじ 半ねじ(ねじ部50)(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂 42328237
M4×150×50 (+)ナベ小ねじ 半ねじ(ねじ部50)(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂 42328237

(+)ナベ小ねじ 半ねじ(ねじ部50)(鉄/クロメート)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(350個)
ねじの呼びM4
長さ(mm)150
150
110
115
120
125
130
135
140
145
155
112
55
58
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
165
160
170
175
180
190
195
200
205
215
230
235
240
245
250
350
450
185
210
220
225
300
400
500
73
77
158
ねじピッチ(mm)0.7
内容量1箱(350個)注文コード42328237品番M4×150×50
販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
ねじの呼びM4ねじピッチ(mm)0.7長さ(mm)150十字穴番号2寸法K(mm)2.6材質表面処理クロメート頭部形状ナベ寸法m(mm)4.2穴の形状十字穴寸法dk(Φmm)7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1268:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする