曜日別特売
M2×6 (+)ナベ小ねじ(鉄/3価ブラック)(小箱) 大阪魂 42332482

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M2×6 (+)ナベ小ねじ(鉄/3価ブラック)(小箱) 大阪魂 42332482
M2×6 (+)ナベ小ねじ(鉄/3価ブラック)(小箱) 大阪魂 42332482

(+)ナベ小ねじ(鉄/3価ブラック)(小箱)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(8000個)
1箱(8000個)
1箱(12000個)
1箱(500個)
1箱(10000個)
1箱(400個)
1箱(300個)
1箱(250個)
1箱(6000個)
1箱(230個)
1箱(200個)
1箱(5000個)
1箱(4000個)
1箱(3000個)
1箱(180個)
1箱(150個)
1箱(2500個)
1箱(120個)
1箱(2200個)
1箱(2000個)
1箱(1500個)
1箱(1200個)
1箱(1000個)
1箱(170個)
1箱(7000個)
1箱(100個)
1箱(90個)
1箱(800個)
1箱(700個)
1箱(4500個)
1箱(3500個)
1箱(1800個)
1箱(1600個)
1箱(1400個)
1箱(600個)
1箱(900個)
1箱(450個)
1箱(350個)
1箱(220個)
1箱(160個)
1箱(130個)
1箱(2800個)
1箱(80個)
1箱(50個)
1箱(70個)
1箱(60個)
ねじの呼びM2
長さ(mm)6
6
5
2
40
3
35
4
55
60
7
8
10
65
12
70
14
15
16
18
20
75
25
80
26
85
30
90
95
100
32
22
9
11
17
19
24
28
31
33
38
45
50
23
34
27
42
44
48
47
63
内容量1箱(8000個)注文コード42332482品番M2×6
販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
ねじの呼びM2長さ(mm)6ねじピッチ(mm)0.4十字穴番号1材質表面処理3価ブラック頭部形状ナベ寸法K(mm)1.3寸法m(mm)2.2穴の形状十字穴寸法dk(Φmm)3.5十字穴深さ(mm)(最大)1.01/(最小)0.60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42333541
2018-01-29
用途: スピーカーユニットの固定等

亜鉛黒のようにサビたり油でベトベトしていません。
適度なツヤもあってキレイです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
622:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする