曜日別特売
PFM750-01-A-X731 P Series(PFM750) SMC 42364534

 

PFM750-01-A-X731 P Series(PFM750) SMC 42364534
PFM750-01-A-X731 P Series(PFM750) SMC 42364534

P Series(PFM750)

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1個仕様【流量調節】(-) なし、【取扱説明書】(-) 取扱説明書付(和英併記)、【校正証明書】(-) なし管接続口径(01) Rc 1/8出力仕様(A) NPN2出力注文コード42364534品番PFM750-01-A-X731
参考基準価格(税別)¥17,380販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
定格流量(L/min)(50) 1~50(25)仕様【流量調節】(-) なし、【取扱説明書】(-) 取扱説明書付(和英併記)、【校正証明書】(-) なし管接続口径(01) Rc 1/8配管取出方向(-) ストレート出力仕様(A) NPN2出力表示単位(-) 単位切換機能付オプション(-) コネクタ付リード線(2m)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする