※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+)皿小ねじ 半ねじ(ねじ部50)(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(500個)
1箱(600個)
1箱(500個)
1箱(800個)
1箱(300個)
1箱(400個)
1箱(350個)
1箱(200個)
1箱(250個)
1箱(150個)
1箱(80個)
ねじの呼び
M3
M3
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
65
65
65
60
80
90
100
110
120
150
75
140
250
85
55
70
95
105
115
125
130
135
160
170
180
200
175
185
190
145
210
220
230
240
ねじピッチ(mm)
0.5
0.5
0.7
0.8
1
1.25
全89種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
42373301
品番
M3×65×50
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
ねじピッチ(mm)
0.5
長さ(mm)
65
材質
鉄
表面処理
クロメート
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴