※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+)皿小ねじ 半ねじ(ねじ部50)(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(300個)
1箱(600個)
1箱(500個)
1箱(800個)
1箱(300個)
1箱(400個)
1箱(350個)
1箱(200個)
1箱(250個)
1箱(150個)
1箱(80個)
ねじの呼び
M4
M3
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
135
135
135
65
70
80
150
75
125
130
140
160
170
180
200
250
85
190
220
240
55
60
90
100
110
120
95
105
115
175
185
145
210
230
ねじピッチ(mm)
0.7
0.5
0.7
0.8
1
1.25
全89種類を一覧で見る
内容量
1箱(300個)
注文コード
42373527
品番
M4×135×50
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
長さ(mm)
135
材質
鉄
表面処理
クロメート
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴