※8-M11-4-PFMB ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PFMB7201 - デジタルフロースイッチ(PFMB7201)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 出力仕様(E) PNP+アナログ1〜5V 仕様(R) ブラケット (流量調整弁なし用) 管接続口径(02) Rc 1/4 注文コード42373555 品番PFMB7201-02-EW-MR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥18,500
この商品は出力仕様・仕様・管接続口径など248種類から選べます 他の種類を見る
仕様(R) ブラケット (流量調整弁なし用) 管接続口径(02) Rc 1/4 表示単位(M) SI単位固定 出力仕様(E) PNP+アナログ1〜5V リード線(W) コネクタ付リード線 (2m)+コネクタ部用ゴムカバー (シリコンゴム) 流量調整方式(-) 弁なし 配管取出方向(-) ストレート

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
42373555 PFMB7201-02-EW-MR 76816803 PF2M721-02-EW-MR PF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチ SMC PF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチ SMC 1個 18,980 税込20,878 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする