※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+)皿小ねじ 半ねじ(ねじ部50)(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(250個)
1箱(600個)
1箱(500個)
1箱(800個)
1箱(300個)
1箱(400個)
1箱(350個)
1箱(200個)
1箱(250個)
1箱(150個)
1箱(80個)
ねじの呼び
M5
M3
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
100
100
100
90
95
85
55
60
65
70
80
110
120
150
75
105
115
125
130
135
140
160
170
180
200
250
175
185
190
145
210
220
230
240
ねじピッチ(mm)
0.8
0.5
0.7
0.8
1
1.25
全89種類を一覧で見る
内容量
1箱(250個)
注文コード
42373676
品番
M5×100×50
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
ねじピッチ(mm)
0.8
長さ(mm)
100
材質
鉄
表面処理
クロメート
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴