※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+)皿小ねじ 半ねじ(ねじ部50)(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(200個)
1箱(600個)
1箱(500個)
1箱(800個)
1箱(300個)
1箱(400個)
1箱(350個)
1箱(200個)
1箱(250個)
1箱(150個)
1箱(80個)
ねじの呼び
M5
M3
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
110
110
110
80
120
150
75
105
115
125
130
135
160
170
180
250
175
185
190
220
240
55
60
65
70
90
100
95
140
200
85
145
210
230
ねじピッチ(mm)
0.8
0.5
0.7
0.8
1
1.25
全89種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
42373694
品番
M5×110×50
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
ねじピッチ(mm)
0.8
長さ(mm)
110
材質
鉄
表面処理
クロメート
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴