※8-M11-4-PFMB ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PFMB7501_7102_7202 - デジタルフロースイッチ(PFMB7202)

商品レビューを投稿する
37日以内出荷返品不可 37日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 出力(B) PNP+PNP 表示単位(M) SI単位固定 ねじの種類(F) G 注文コード42377003 品番PFMB7202-F06-B-M
参考基準価格(税別)¥23,710 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は出力・表示単位・ねじの種類65種類から選べます 他の種類を見る
流量範囲(L/min)(202) 20〜2000 ねじの種類(F) G 管接続口径(06) 3/4 出力(B) PNP+PNP 表示単位(M) SI単位固定

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする