曜日別特売
M2×3 (+)皿小ねじ(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂 42382033

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M2×3 (+)皿小ねじ(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂 42382033
M2×3 (+)皿小ねじ(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂 42382033

(+)皿小ねじ(鉄/ニッケル)(小箱)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(13000個)
1箱(13000個)
1箱(400個)
1箱(12000個)
1箱(300個)
1箱(10000個)
1箱(230個)
1箱(200個)
1箱(9000個)
1箱(7000個)
1箱(5000個)
1箱(4000個)
1箱(3500個)
1箱(3000個)
1箱(2500個)
1箱(2000個)
1箱(1500個)
1箱(1000個)
1箱(8000個)
1箱(6000個)
1箱(2200個)
1箱(1800個)
1箱(1600個)
1箱(800個)
1箱(1400個)
1箱(1200個)
1箱(700個)
1箱(600個)
1箱(900個)
1箱(500個)
1箱(450個)
1箱(1100個)
1箱(350個)
1箱(250個)
1箱(220個)
1箱(180個)
1箱(160個)
1箱(150個)
1箱(130個)
1箱(120個)
1箱(100個)
1箱(80個)
1箱(50個)
1箱(170個)
1箱(90個)
1箱(70個)
1箱(60個)
ねじの呼びM2
長さ(mm)3
3
55
4
60
5
6
70
7
75
8
10
12
14
15
16
18
20
25
35
30
9
22
26
28
32
40
45
50
13
4.5
5.5
33
49
11
17
27
37
42
47
65
80
85
90
95
100
内容量1箱(13000個)注文コード42382033品番M2×3
販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980
ねじの呼びM2長さ(mm)3頭部形状材質穴の形状十字穴表面処理ニッケルねじピッチ(mm)0.4十字穴番号1寸法C(mm)約0.2寸法K(mm)1.2寸法m(mm)2.2寸法dk(Φmm)4十字穴深さ(mm)(最大)1.01/(最小)0.65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42382532
2022-04-19
用途: 製品の組み立て
東京音響株式会社

商品は特に問題なく使用出来ていますが、掲載されている画像が実物と違いすぎます。掲載画像は茶色系ですが実物は銀色系です。購入し辛いと思うので掲載画像の修正をお願いします

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4722:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする