※8-M10-2-PSE300 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PSE300 - 2色表示式デジタル圧力センサコントローラ(PSE312)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 表示単位(M) SI単位固定 注文コード42382418 品番PSE312-MLBC
参考基準価格(税別)¥10,400 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598
この商品は表示単位など4種類から選べます 他の種類を見る
入力(1) 電流入力 形式(-) コネクタ接続 入出力(2) NPN2出力+オートシフト入力 表示単位(M) SI単位固定 ケーブル(L) 電源・出力接続ケーブル アダプター型式(B) パネルマウントアダプタ コネクタ(C) センサ接続用コネクタ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする