曜日別特売
M3×6 (+)皿小ねじ小頭(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂 42389471

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M3×6 (+)皿小ねじ小頭(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂 42389471
M3×6 (+)皿小ねじ小頭(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂 42389471

(+)皿小ねじ小頭(鉄/3価ホワイト)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(3500個)
1箱(3500個)
1箱(300個)
1箱(4000個)
1箱(200個)
1箱(2500個)
1箱(2200個)
1箱(2000個)
1箱(1200個)
1箱(4500個)
1箱(3000個)
1箱(1800個)
1箱(1500個)
1箱(1000個)
1箱(600個)
1箱(500個)
1箱(800個)
1箱(700個)
1箱(400個)
1箱(350個)
1箱(900個)
1箱(250個)
1箱(220個)
1箱(180個)
ねじの呼びM3
長さ(mm)6
6
4
60
5
65
8
10
12
15
25
14
16
18
20
22
30
35
40
45
50
7
32
内容量1箱(3500個)注文コード42389471品番M3×6
販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598
ねじの呼びM3長さ(mm)6頭部形状皿小頭材質穴の形状十字穴表面処理3価ホワイトねじピッチ(mm)0.5十字穴番号1寸法C(mm)約0.20寸法K(mm)1.3寸法m(mm)約2.6寸法dk(Φmm)5十字穴深さ(mm)(最大)1.42/(最小)1.05
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4451:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする