※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の アプセット小ねじ
4マーク小形六角アプセット小ねじ細目(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1箱(60個)
注文コード
42393075
品番
M12×50
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
ねじの呼び
M12
ねじピッチ(mm)
1.25
長さ(mm)
50
材質
鉄
寸法S(mm)
17
表面処理
3価ホワイト
寸法e(mm)
18.9
頭部形状
小形六角アプセット
寸法K(mm)
8
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。