※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の いたずら防止ねじ
TRXスリムヘッド小ねじ (ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000個)
注文コード
42393583
品番
M2.6×12
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
材質
ステンレス
ねじの呼び
M2.6
頭部形状
スリムヘッド
長さ(mm)
12
ねじピッチ(mm)
0.45
穴の形状
TRX
寸法H(mm)
0.6
寸法D(mm)
6
ドライブサイズ
T5