※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の いたずら防止ねじ
TRXトラス小ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000個)
注文コード
42394256
品番
M3×6
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
ねじピッチ(mm)
0.5
長さ(mm)
6
材質
鉄
寸法A(mm)
2.82
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
トラス
寸法I(mm)
(最小)0.85
寸法K(mm)
1.9
穴の形状
TRX
ドライブサイズ
T10
寸法dk(Φmm)
6.9
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。