※2-3-M07-1-REA ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの 特殊シリンダ
REAH - サインロッドレスシリンダ/リニアガイド形(REAH10)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42412834
品番
REAH10-200-Z73Z
参考基準価格(税別)
¥71,610
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
シリンダ内径(Φmm)
10
ストローク(mm)
200
作動方式
複動
リード線(m)
(Z) 5
オートスイッチ種類
Z73
ポートねじの種類
(-) Mねじ
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード