※2-3-M07-1-REA ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの 特殊シリンダ
REAH - サインロッドレスシリンダ/リニアガイド形(REAH10)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42412843
品番
REAH10-200-Y7BW
参考基準価格(税別)
¥74,360
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
シリンダ内径(Φmm)
10
ストローク(mm)
200
作動方式
複動
リード線(m)
(-) 0.5
オートスイッチ種類
Y7BW
ポートねじの種類
(-) Mねじ
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード