※2-3-M07-1-REA ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの 特殊シリンダ
REAH - サインロッドレスシリンダ/リニアガイド形(REAH20)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
300
オートスイッチ種類
Y69B
注文コード
42412965
品番
REAH20-300-Y69B
参考基準価格(税別)
¥106,650
販売価格(税込)
¥106,678
販売価格(税別)
¥
96,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・オートスイッチ種類
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
シリンダ内径(Φmm)
20
ストローク(mm)
300
作動方式
複動
リード線(m)
(-) 0.5
オートスイッチ種類
Y69B
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード