※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の ナベ
(+)ナベP=2(SW組込) (ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全146種類を一覧で見る
内容量
1箱(5000個)
注文コード
42415703
品番
M2×7
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M2
ねじピッチ(mm)
0.4
長さ(mm)
7
材質
ステンレス
十字穴番号
1
種類
P=2(SW組込)
寸法a(mm)
1.8
表面処理
生地
頭部形状
ナベ組込
寸法d1(mm)
(最大)4
寸法K(mm)
1.3
寸法m(mm)
2.2
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
3.5