※2-3-M07-2-REB ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

REBH - サインロッドレスシリンダ/リニアガイド形 1軸/2軸(REBHT25)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42419606 品番 REBHT25-300-Y7PL
参考基準価格(税別)¥196,740 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800
チューブ内径(Φmm)25 ストローク(mm)300 作動方式複動 リード線(m)(L) 3 オートスイッチ種類Y7P ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする