※2-3-M07-2-REB ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの 特殊シリンダ
REBH - サインロッドレスシリンダ/リニアガイド形 1軸/2軸(REBHT25)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42419633
品番
REBHT25-500-Y7PL
参考基準価格(税別)
¥219,730
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
25
ストローク(mm)
500
作動方式
複動
リード線(m)
(L) 3
オートスイッチ種類
Y7P
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード