※2-3-M11-4-RSH ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの ストッパシリンダ
RSH/RS1H - ハイストッパシリンダ(RS1H63TF)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
作動方式
(D) 複動形
レバーとポートの位置関係
(Q) ポートから180°
注文コード
42444002
品番
RS1H63TF-30DM-Q
参考基準価格(税別)
¥52,470
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
この商品は
作動方式・レバーとポートの位置関係
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
63
ストローク(mm)
30
作動方式
(D) 複動形
材質(ローラー部)
(M) 炭素鋼
レバーとポートの位置関係
(Q) ポートから180°
ポートねじの種類
(TF) G
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし
配管方向
(-) フランジ側
CADデータダウンロード