※2-3-M11-3-RS2H ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの ストッパシリンダ
RS2H - ハイストッパシリンダ(RS2H50-30BL)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
作動方式
(B) 複動バネ入り形
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
注文コード
42444587
品番
RS2H50-30BL-R
参考基準価格(税別)
¥33,880
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
作動方式・オートスイッチ種類
など
58
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
50
ストローク(mm)
30
作動方式
(B) 複動バネ入り形
材質(ローラー部)
(L) 樹脂
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
配管方向
(-) フランジ側
レバーとポートの位置関係
(R) ポートから270°
CADデータダウンロード