渡辺電機工業
渡辺電機工業の 検出・センサ
渡辺電機工業の 信号変換器
信号制限変換器(リミッタ)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全910種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42458299
品番
WVP-LS-10A-5
参考基準価格(税別)
¥49,600
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
電源電圧(V)
AC220
第1入力信号
DC0〜10mV
第1出力信号
DC4〜20mA
応答速度
約25ms(0〜90%)
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V/min)
AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)
CE-対応品
なし