ナンバープレート用ねじ(+-)トリーマP=1(JISW組込)(鉄/クロメート)(小箱)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(500個) 注文コード 42473322 品番 M6×15
販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
ねじの呼びM6 ねじピッチ(mm)1 長さ(mm)15 材質 寸法a(mm)(最大)3.1 寸法S(mm)10 表面処理クロメート 寸法e(mm)約11.5 寸法D1(mm)13 寸法T(mm)1 寸法K(mm)4 穴の形状プラスマイナス

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42473331
2015-04-15
用途:
自動車のナンバープレート取り付け用
自動車・二輪車・自転車関連業

ナンバープレートの取り付けるネジです。車検場でくれるのと同じですが、あれは長さが15ミリ。
車種によっては長めのビスが必要な時が有るので、その時にはこの20ミリを使用します。
色や形などの違いが無いので違和感無く使えます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4392:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする