※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の 六角トリーマ
小形六角トリーマ 細目P=3(SW+JIS W組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
42474643
品番
M10×20
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
長さ(mm)
20
頭部形状
小形六角トリーマ組込
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
ねじピッチ(mm)
1.25
種類
P=3(SW+JISW組込)
寸法a(mm)
10
寸法S(mm)
14
寸法e(mm)
16.2
寸法D1(mm)
22
寸法T(mm)
1.6
寸法d1(mm)
(最大)17.5
寸法K(mm)
7
寸法dk(mm)
約13.5
ねじ山種類
メートル細目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。