※2-3-M11-2-RSQ-RSDQ-RSG-RSDG ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの ストッパシリンダ
RSG - ストッパシリンダ/取付高さ調整形(RSDG40TN)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
25
ロッド先端形状
(D) レバー形 (ロック機構付)
注文コード
42475125
品番
RSDG40TN-25BD
参考基準価格(税別)
¥27,010
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・ロッド先端形状
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
40
ストローク(mm)
25
作動方式
(B) 複動バネ入り形
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし
ロッド先端形状
(D) レバー形 (ロック機構付)
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートの種類
(TN) NPT
CADデータダウンロード