※2-3-M11-2-RSQ-RSDQ-RSG-RSDG ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの ストッパシリンダ
RSG - ストッパシリンダ/取付高さ調整形(RSDG50TF)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
20
作動方式
(B) 複動バネ入り形
ロッド先端形状
(-) 丸棒形
注文コード
42476114
品番
RSDG50TF-20B
参考基準価格(税別)
¥15,130
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・作動方式・ロッド先端形状
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
50
ストローク(mm)
20
作動方式
(B) 複動バネ入り形
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし
ロッド先端形状
(-) 丸棒形
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートの種類
(TF) G
CADデータダウンロード