※2-3-M11-2-RSQ-RSDQ-RSG-RSDG ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの ストッパシリンダ
RSQ - ストッパシリンダ/取付高さ固定形(RSDQA16)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42476236
品番
RSDQA16-10D-A90L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥9,000
この商品は
113
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
16
ストローク(mm)
10
作動方式
(D) 複動形
リード線(m)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Mねじ
取付支持金具
(A) 両端タップ
オートスイッチ種類
A90
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ロッド先端形状
(-) 丸棒形
CADデータダウンロード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42476236
RSDQA16-10D-A90L
52853256
RSDQA16-10DZ-A90L
ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA16
SMC
1個
¥
8,998
税込
¥
9,898
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です