マイゾックス
マイゾックスの 環境測定(自然環境/安全環境)
マイゾックスの 環境測定その他関連用品
30型小型百葉箱
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42488967
品番
30型/小型
参考基準価格(税別)
¥166,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
組み立て不要で簡単設置。
用途
温度計・湿度計を格納し、正確に測定する
仕様
片/300×300×450、標準三脚:木脚付
全高(mm)
1500
マイゾックスコード
81008