マイゾックス
マイゾックスの その他測量用品
GPS測量用 MGサテライトポール 2m
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42489484
品番
GPS-P02
参考基準価格(税別)
¥128,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
別売のスカイレッグ360との組合わせで最大5m超の設置が可能。
取付も簡単な平地測量用。アンテナトリングルが取付可能。
タイプ
2m×2段セット
仕様
取付整準台:着脱式整準台
全長(m)
2(1mも可)
ポール径(Φmm)
40
材質
アルミ
セット内容
1mポール(840g×2本入)1本、先端アダプター1個、アタッチメント1個
マイゾックスコード
102473
用途
GNSSアンテナの固定
注意
※MGサテライトポールを2m以上継ぐことは、安定を欠きますのでお勧めできません。