GPS測量用 MGサテライトポール 2m

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42489588 品番 MY-PL
参考基準価格(税別)¥54,000 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980

別売のスカイレッグ360との組合わせで最大5m超の設置が可能。
取付も簡単な平地測量用。アンテナトリングルが取付可能。

タイプ1mポール×2本・ケース付 ポール径(Φmm)40 材質アルミ 全長(mm)1×2本 マイゾックスコード102528 用途GNSSアンテナの固定
注意
※MGサテライトポールを2m以上継ぐことは、安定を欠きますのでお勧めできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする