HAPPY 電子ファイル

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42489606 品番 CD-B
参考基準価格(税別)¥380 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379

DR-21・DR-25はCALS/EC、システム用工事完成図、設計報告書の入力メディアを収納するファイリング用台紙で電子納品に最適。
FR-20はCALS/EC、システム用で背中が1cm〜8cmで調整できる、ファイル&リファイル(DR-21)セットで書類等と製品ができる。
CD-BはCD-R/DVD-Rの管理・納品が簡単にできる。厚さ3mmの薄型で、ファイリングの際に厚さを気にせず使用可能。
CD-PはCDリーフ(CD-B)と併せて使用する紙製CD・DVDケース。
環境にやさしい特許取得商品。
古紙配合率71%。

仕様CDリーフ サイズA4 質量(g)65 収納枚数CD(CD-P使用)×2枚 マイゾックスコード220524 用途電子納品の管理

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-13
用途:
公共工事の提出データーとして

お手頃価格で機能もよかったです。宅配で届くのも便利です。

対象商品:
42489606
2022-05-27
用途:
報告書に綴じるメディアファイル
株式会社 麻生測量設計 様 (建設業・工事業)

CDやDVDにデータを出力し、報告書等に綴じて納品するために注文しました。普段使用しているものより安価でしたが、少し貧弱かな?という気がします。使用には問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする