マイゾックス
マイゾックスの 土壌計測
JIS型現場密度測定装置
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42489825
品番
KS-61-1
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
粘性土、非粘性土またはガレキ混じり土のいずれの場合にも適用。
タイプ
ジャーのみ
用途
土の単位容積の測定
セット内容
ジャー(容量約4L、アクリル製)×1
材質
アクリル
容量(L)
4
マイゾックスコード
219775