※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マイゾックス
マイゾックスの 土壌計測
JIS型現場密度測定装置
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42489843
品番
KS-61-3
参考基準価格(税別)
¥13,400
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
粘性土、非粘性土またはガレキ混じり土のいずれの場合にも適用。
タイプ
標準容器のみ
用途
土の単位容積の測定
セット内容
標準容器(容量約2L軽合金製・17Φ×88mm)×1
材質
軽合金
寸法(mm)
Φ17×88
容量(L)
2
マイゾックスコード
219778