マイゾックス
マイゾックスの その他測量用品
M-1000MPプリズム
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42489965
品番
M-1000MP Hminiセット
参考基準価格(税別)
¥69,200
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
使いやすさを追求したスタイリッシュなデザイン。
信頼と安定の日本製。
用途
測距、測角(光波距離計用)
付属品
専用ケース、六角レンチ、レンズキャップ、はがれん蔵ミニ(MPP-12)
仕様
(使用ピンポール)Φ9mm
寸法(mm)
67×59×34
タイプ
はがれん蔵ミニセット
オフセット
0mm
プリズム径(inch)
1
マイゾックスコード
220584