※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 端子ねじ
端子ねじ(+-)ナベSH形(スパック+正方形対辺押組込)(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1500個)
ねじの呼び
M4
注文コード
42490061
品番
M4×8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
8
寸法K(mm)
2.6
寸法m(mm)
4.2
寸法n(mm)
1
材質
鉄
十字穴番号
2
ねじピッチ(mm)
0.7
寸法H(mm)
1.4
寸法a(mm)
1.2
寸法t(mm)
1
寸法D(mm)
7.8
表面処理
クロメート
寸法b(mm)
1.6
寸法t1(mm)
1.4
外径d(Φmm)
(最大)6.9
寸法dk(Φmm)
7
角座番号
0
角座寸法(mm)
7.8×1.0