マイゾックス
マイゾックスの その他測量用品
MG-1500SLプリズム
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
付属品
ブラケットA、測針器B、専用ケース、レンズキャップ、プリズムクッションケース(PR-CS)、DM用ピンポール(DMP-9)
タイプ
A(ポール&ケース)セット
マイゾックスコード
218277
注文コード
42490297
品番
MG-1500SL Aセット
参考基準価格(税別)
¥87,400
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
この商品は
付属品・タイプ・マイゾックスコード
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
用途
測距、測角(光波距離計用)
付属品
ブラケットA、測針器B、専用ケース、レンズキャップ、プリズムクッションケース(PR-CS)、DM用ピンポール(DMP-9)
仕様
(使用ピンポール)Φ9mm
寸法(mm)
115×70×20
タイプ
A(ポール&ケース)セット
オフセット
0mm/-30mm
プリズム径(inch)
1.5
マイゾックスコード
218277