マイゾックス
マイゾックスの その他測量用品
MG-2500プリズム (2.5インチタイプ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42490367
品番
MG-2500
参考基準価格(税別)
¥79,900
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
遠距離測定に威力を発揮する2.5インチプリズムと、オフセット0・30mm兼用の高精度プリズム。
用途
測距、測角(光波距離計用)
付属品
MG-2500専用ソフトケース
本体寸法(mm)
180×176
取付ねじ
5/8inch
オフセット
0mm・30mm
プリズム径(inch)
2.5(63.5mm)
マイゾックスコード
223390