マイゾックス
マイゾックスの その他測量用品
MG-2500プリズム(2.5インチタイプ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42490385
品番
MG-2504
参考基準価格(税別)
¥52,400
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
用途
測距、測角、対回観測
仕様
プリズム単体
本体寸法(mm)
180×176
取付ねじ
5/8inch
プリズム径(inch)
2.5(63.5mm)
マイゾックスコード
102442