マイゾックス
マイゾックスの その他測量用品
MG-2500プリズム3点セット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42490403
品番
MG-2500プリズム3点セット
参考基準価格(税別)
¥117,200
販売価格(税込)
¥105,578
販売価格(税別)
¥
95,980
バスケットに入れる
用途
測距、測角(光波距離計用)
セット内容
プリズムMG-2500、三脚、プリズムポール(水準器付)
本体寸法(mm)
180×176
取付ねじ
5/8inch
プリズム径(inch)
2.5(63.5mm)
マイゾックスコード
223391