渡辺電機工業
渡辺電機工業の 検出・センサ
渡辺電機工業の 信号変換器
警報設定器(アラームセッタ)(2点設定)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
電源電圧(V)
AC100〜240
第1出力信号
オープンコレクタ
テストレポート
あり
注文コード
42490413
品番
WVP-NHL-11H-AT
参考基準価格(税別)
¥56,000
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
この商品は
電源電圧・第1出力信号・テストレポート
など
1344
種類から選べます
他の種類を見る
電源電圧(V)
AC100〜240
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V/min)
AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)
CE-対応品
あり
テストレポート
あり
第1入力信号
DC0〜100mV
第1出力信号
オープンコレクタ
第2出力信号
オープンコレクタ